00013847-PINZA MHZA2-6D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZA2-6D
Rubix:999181000077240
Produttore:00013847
EAN:3618036378238
00013847-PINZA MHZA2-6D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013847-PINZA MHZA2-6D


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZA2, pinza pneumatica, modello parallelo, compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
332,67 IVA esclusa
/ Unità
405,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione