00013468-PINZA PNEUM.MHF2 D/E MHF2-12D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-12D2
Rubix:999180300035620
Produttore:00013468
EAN:3618035885911
00013468-PINZA PNEUM.MHF2 D/E MHF2-12D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013468-PINZA PNEUM.MHF2 D/E MHF2-12D2


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro48 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
608,32 IVA esclusa
/ Unità
742,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione