00005891-PINZA PNEU.ATERT.PARALL.MAGG. MHL2-25D1

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-25D1
Rubix:999210930049537
Produttore:MHL2-25D1
EAN:3618036383065
00005891-PINZA PNEU.ATERT.PARALL.MAGG. MHL2-25D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005891-PINZA PNEU.ATERT.PARALL.MAGG. MHL2-25D1


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
698,89 IVA esclusa
/ Unità
852,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione