00013492-ARTICOLO MHF2-16D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-16D2
Rubix:999221025031144
Produttore:00013492
EAN:3618035885539
00013492-ARTICOLO MHF2-16D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013492-ARTICOLO MHF2-16D2


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro64 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
698,81 IVA esclusa
/ Unità
852,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione