00006291-PINZA PNEUMATICA MHY2-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHY2-16D
Rubix:999190300000698
Produttore:00006291
EAN:3618036380224
00006291-PINZA PNEUMATICA MHY2-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006291-PINZA PNEUMATICA MHY2-16D


The MHY2 is a compact 180-degree angular gripper. Its size and mass allow for small, lightweight tooling, while delivering large gripping forces via piston/cam design. The MHY2 gives you maximum installation flexibility with mounting options on 4 sides and recessed auto switch grooves on either side of the gripper. Precision reference points on body and fingers are standard.
MHY2, pinza pneumatica, angolo a 180°, tipo a camma

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro23 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
307,07 IVA esclusa
/ Unità
374,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione