PINZA APERTURA PARALL. D.16 G.PREC. D.E. 631016D
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6310.16.D
Rubix:999180300024751
Produttore:631016D

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA APERTURA PARALL. D.16 G.PREC. D.E. 631016D
PINZA APERTURA PARALL. D.16 G.PREC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | 6310 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
