00005858-ARTICOLO MHL2-10D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-10D2
Rubix:999221025030640
Produttore:MHL2-10D2
EAN:3618036383317
00005858-ARTICOLO MHL2-10D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005858-ARTICOLO MHL2-10D2


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro60 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
464,29 IVA esclusa
/ Unità
566,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione