00005862-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-16D
Rubix:999180300035571
Produttore:MHL2-16D
EAN:3618036383256
00005862-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005862-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-16D


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
452,25 IVA esclusa
/ Unità
551,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione