Riferimenti
SMC:MHW2-20D1
Rubix:999221025030705
Produttore:00006239
EAN:3618036380590

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza angolare |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00006239-ARTICOLO MHW2-20D1
The MHW2 is ideal for applications where saving space is a necessity. In addition to its compact size, each one of the two fingers, synchronized by a rack and pinion, rotates back perpendicular to the gripper. In this position, the MHW2 will only require clearance for the body. While the fingers are retracted at a 180-degree angle, the gripper can be moved in an X-Y plane to the work.
MHW2, pinza pneumatica, angolo a 180°, modello pignone e cremagliera
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza angolare |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 12 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Connessione | m5 |
| Serie | mhw2 series |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 606,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 740,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione