00160973-ARTICOLO MHZL2-10S

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZL2-10S
Rubix:999221025040199
EAN:3618036377125
00160973-ARTICOLO MHZL2-10S

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00160973-ARTICOLO MHZL2-10S


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZL2, pinza pneumatica, tipo parallelo, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
381,00 IVA esclusa
/ Unità
464,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione