563908-PINZA RADIALE HGRT-25-A

Pinza radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGRT-25-A
Rubix:160000000604203
Produttore:563908
EAN:4052568211080
563908-PINZA RADIALE HGRT-25-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 563908-PINZA RADIALE HGRT-25-A


Pinza radiale HGRT-25-A Taglia=25, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza radiale
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Connessionem5
Seriehgrt
Materiale del corpoalluminio
Codice doganale84799080
769,86 IVA esclusa
/ Unità
939,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione