00095295-ARTICOLO MHZJ2-25DF

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZJ2-25DF
Rubix:999221025037271
Produttore:MHZJ2-25DF
00095295-ARTICOLO MHZJ2-25DF

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095295-ARTICOLO MHZJ2-25DF


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con coperchio antipolvere

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro14 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
595,67 IVA esclusa
/ Unità
726,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione