560200-PINZA PARALLELA HGPT-20-A-B-G2

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-20-A-B-G2
Rubix:160000000603555
Produttore:560200
EAN:4052568206659
560200-PINZA PARALLELA HGPT-20-A-B-G2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560200-PINZA PARALLELA HGPT-20-A-B-G2


Pinza parallela HGPT-20-A-B-G2 Robusta, con dispositivo di sicurezza della forza di presa in chiusura€¦-G2. Taglia=20, Corsa per dito di presa=4 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-20-A-B-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=20, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
747,87 IVA esclusa
/ Unità
912,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione