00005751-AIR CHUCK MHC2-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHC2-16D
Rubix:170000000732757
Produttore:00005751
EAN:3618035886505
00005751-AIR CHUCK MHC2-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005751-AIR CHUCK MHC2-16D


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo ad angolo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemhc2
Materiale del corpoalluminio
224,62 IVA esclusa
/ Unità
274,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione