560205-PINZA PARALLELA HGPT-25-A-B-G1

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-25-A-B-G1
Rubix:160000000603560
Produttore:560205
EAN:4052568206703
560205-PINZA PARALLELA HGPT-25-A-B-G1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560205-PINZA PARALLELA HGPT-25-A-B-G1


Pinza parallela HGPT-25-A-B-G1 Robusta, con dispositivo di sicurezza della forza di presa in apertura €¦-G1. Taglia=25, Corsa per dito di presa=6 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-25-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=25, Stroke per gripper jaw=6 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
792,77 IVA esclusa
/ Unità
967,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione