00160972-ARTICOLO MHZL2-10D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZL2-10D2
Rubix:999221025040198
Produttore:MHZL2-10D2
EAN:3618036377170
00160972-ARTICOLO MHZL2-10D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamhz
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00160972-ARTICOLO MHZL2-10D2


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZL2, pinza pneumatica, tipo parallelo, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamhz
Corsa del cilindro8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
381,00 IVA esclusa
/ Unità
464,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione