8116756-PINZA PARALLELA DHPC-10-A-B

Pinza parallela

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DHPC-10-A-B
Rubix:999210922023623
Produttore:8116756
EAN:4052568554101
8116756-PINZA PARALLELA DHPC-10-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8116756-PINZA PARALLELA DHPC-10-A-B


Punti di forza

-Protezione dalla polvere
-Guida sfere resiliente e precisa
-Elevate forze di presa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Connessionepneumatic connection m3, connection direction downwards
Seriedhpc
Materiale del corpoalluminio
236,99 IVA esclusa
/ Unità
289,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione