Riferimenti
SMC:MHSL3-20D
Rubix:999221025038783
Produttore:00108954
EAN:3618036380965

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00108954-ARTICOLO MHSL3-20D
These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSL3, pinza pneumatica, 3 dita, corsa lunga (diametro 16~25)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5 x 0,8 (m thread) |
| Serie | mhsl3 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 541,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 660,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione