PINZA APERTURA PARALL. D.25 G.PREC. D.E. 631025D
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6310.25.D
Rubix:999180300024759
Produttore:6310.25.D


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza pneumatica ad apertura parallela (doppio effetto) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA APERTURA PARALL. D.25 G.PREC. D.E. 631025D
PINZA APERTURA PARALL. D.25 G.PREC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza pneumatica ad apertura parallela (doppio effetto) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Connessione | m5 |
| Serie | 6310 |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione