00003800-ARTICOLO MDHR2-10R

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDHR2-10R
Rubix:999221025030292
Produttore:MDHR2-10R
EAN:3618035936880
00003800-ARTICOLO MDHR2-10R

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza rotante
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003800-ARTICOLO MDHR2-10R


Series MHR2 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Series MHR3 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration.
MDHR2, pinza pneumatica, 2 dita, attuatore rotante con sensore magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza rotante
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
472,84 IVA esclusa
/ Unità
576,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione