00013391-ARTICOLO MHC2-6D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHC2-6D
Rubix:999221025031129
Produttore:00013391
EAN:3618035886376
00013391-ARTICOLO MHC2-6D

Riepilogo info tecniche

Tipologiamhc
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013391-ARTICOLO MHC2-6D


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo apertura a fulcro, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamhc
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
147,87 IVA esclusa
/ Unità
180,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione