00075495-ARTICOLO MHZJ2-20DS

MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con copertura antipolvere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZJ2-20DS
Rubix:999221025036292
Produttore:00075495
EAN:3618036377743
00075495-ARTICOLO MHZJ2-20DS

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinze pneumatiche parallele a 2 dita, con protezione antipolvere (soffietto) - serie mhzj2, alesaggio 20
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00075495-ARTICOLO MHZJ2-20DS


MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con copertura antipolvere
•Pinza pneumatica parallela con protezione antipolvere
•Alesaggi da 6mm a 25mm disponibili
•Disponibile versione a doppio effetto o a semplice effetto
•Tre tipi di protezione antipolvere disponibili
•Compatibile con Auto Switch

Alesaggio: 20mm
Azione: D (Doppio effetto)
Opzione corpo: Stile base
Protezione antipolvere: S (Gomma siliconica (SI))
Auto Switch: Nessun interruttore
Cavo di collegamento o connettore pre-cablato: 0.5m (O nessuno nel caso di assenza di interruttore)
Numero: 2 pz. (O nessuno nel caso di assenza di interruttore)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinze pneumatiche parallele a 2 dita, con protezione antipolvere (soffietto) - serie mhzj2, alesaggio 20
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
493,26 IVA esclusa
/ Unità
601,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione