00013682-PINZA MHSH3 D.25 FORO PASSANTE MHSH3-25D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHSH3-25D
Rubix:999180300035621
Produttore:MHSH3-25D
EAN:3618036381535
00013682-PINZA MHSH3 D.25 FORO PASSANTE MHSH3-25D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013682-PINZA MHSH3 D.25 FORO PASSANTE MHSH3-25D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSH3, pinza pneumatica, modello foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro12 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
670,04 IVA esclusa
/ Unità
817,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione