00109011-ARTICOLO MHZL2-25C

Morsetto parallelo serie MHZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZL2-25C
Rubix:999221025038786
EAN:3618036376722
00109011-ARTICOLO MHZL2-25C

Riepilogo info tecniche

Tipologiasingolo effetto (normalmente chiuso)
Corsa del cilindro22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00109011-ARTICOLO MHZL2-25C


The MHZ2 series is a pneumatic parallel clamp standard model replacing the MHQ(G)2 series. The linear guide offers high rigidity and precision. MHZ2 can operate at higher pressures even with a higher holding point and overhang. High mounting accuracy is offered and mounting repeatability has been improved.
MHZL2, pinza pneumatica, tipo parallelo, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasingolo effetto (normalmente chiuso)
Corsa del cilindro22 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0,8 (side piping port). axial one-touch fitting (ø4) available as an option
Seriemhzl2
Materiale del corpoalluminio
526,01 IVA esclusa
/ Unità
641,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione