Riferimenti
Pneumax:6302.20.D
Rubix:999180300024735

Documenti
Dettagli del prodotto : 630220D
PINZA APERTURA D.20 180GR.A PISTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | serie 6302 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
