00013695-ARTICOLO MHSL3-25D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHSL3-25D
Rubix:999221025031159
Produttore:00013695
EAN:3618036380958
00013695-ARTICOLO MHSL3-25D

Riepilogo info tecniche

Tipologia3 dita, a doppio effetto
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013695-ARTICOLO MHSL3-25D


These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
MHSL3, pinza pneumatica, 3 dita, corsa lunga (diametro 16~25)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3 dita, a doppio effetto
Corsa del cilindro12 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem3x0,5 female (side port)
Seriemhsl3
Materiale del corpoalluminio
567,01 IVA esclusa
/ Unità
691,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione