00014017-PINZA MHZ2 APERTA MAGGIORATA MHZL2-20D
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHZL2-20D
Rubix:999220202000601
Produttore:00014017
EAN:3618036376869

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza pneumatica di tipo parallelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00014017-PINZA MHZ2 APERTA MAGGIORATA MHZL2-20D
The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZL2, pinza pneumatica, tipo parallelo, corsa lunga
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza pneumatica di tipo parallelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 18 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 443,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 541,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione