01654868-ARTICOLO MHL2-25D2Z

Pinza pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MHL2-25D2Z
Rubix:999221025052808
Produttore:01654868
EAN:3618036383010
01654868-ARTICOLO MHL2-25D2Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc pinza a corsa lunga mhl2-25d2z
Corsa del cilindro120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01654868-ARTICOLO MHL2-25D2Z


Pinza pneumatica

Punti di forza

Leggera. Diametro alesaggio: da ø10 a ø40. Corsa apertura/chiusura: 20-200 mm. Meccanismo di protezione dalla polvere incorporato (Standard). Opzione resistente alla polvere ora disponibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasmc pinza a corsa lunga mhl2-25d2z
Corsa del cilindro120 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionerc1/8 (g1/8, npt1/8)
Seriemhl2
730,35 IVA esclusa
/ Unità
891,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione