Riferimenti
SMC:MHY2-20D2
Rubix:999221025031170
Produttore:MHY2-20D2
EAN:3618036380132

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza pneumatica angolare |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00013818-ARTICOLO MHY2-20D2
The MHY2 is a compact 180-degree angular gripper. Its size and mass allow for small, lightweight tooling, while delivering large gripping forces via piston/cam design. The MHY2 gives you maximum installation flexibility with mounting options on 4 sides and recessed auto switch grooves on either side of the gripper. Precision reference points on body and fingers are standard.
MHY2, pinza pneumatica, angolo a 180°, tipo a camma
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza pneumatica angolare |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5 x 0,8 (female thread) |
| Serie | mhy2 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione