00131552-ARTICOLO MHZ2-16SM

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-16SM
Rubix:999221025039449
EAN:3618036379174
00131552-ARTICOLO MHZ2-16SM

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00131552-ARTICOLO MHZ2-16SM


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemhz2
Materiale del corpoalluminio
356,80 IVA esclusa
/ Unità
435,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione