00006188-PINZA PNEUM.3D AUTOCENTR.D.50 MHS3-50D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS3-50D
Rubix:999191100021780
Produttore:00006188
EAN:3618036381825
00006188-PINZA PNEUM.3D AUTOCENTR.D.50 MHS3-50D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006188-PINZA PNEUM.3D AUTOCENTR.D.50 MHS3-50D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHS3, pinza pneumatica, 3 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro12 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
665,39 IVA esclusa
/ Unità
811,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione