PINZA APERTURA PARALL. D.20 G.PREC. 631020D (ATTIVO)
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6310.20.D
Rubix:999180300024755

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA APERTURA PARALL. D.20 G.PREC. 631020D (ATTIVO)
PINZA APERTURA PARALL. D.20 G.PREC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | serie 6310 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
