00005916-PINZA PNEU.AP.PARALL.MAG.D.40 MHL2-40D1

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-40D1
Rubix:999220823127835
Produttore:MHL2-40D1
EAN:3618036382846
00005916-PINZA PNEU.AP.PARALL.MAG.D.40 MHL2-40D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005916-PINZA PNEU.AP.PARALL.MAG.D.40 MHL2-40D1


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro160 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
1259,91 IVA esclusa
/ Unità
1537,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione