8116777-PINZA PARALLELA DHPC-L-10-A-NO-S

Pinza parallela

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DHPC-L-10-A-NO-S
Rubix:999210922023644
Produttore:8116777
EAN:4052568554316
8116777-PINZA PARALLELA DHPC-L-10-A-NO-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela (corsa lunga)
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8116777-PINZA PARALLELA DHPC-L-10-A-NO-S


Punti di forza

-Protezione dalla polvere
-Guida sfere resiliente e precisa
-Elevate forze di presa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela (corsa lunga)
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Connessionem3
Seriedhpc
Materiale del corpoalluminio
260,69 IVA esclusa
/ Unità
318,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione