Riferimenti
SMC:MRHQ10D-90S-N
Rubix:999221025030734
Produttore:00006896
EAN:3618036368697

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00006896-ARTICOLO MRHQ10D-90S-N
The MRHQ series is a rotary gripper suitable for holding and reversing work pieces on transfer lines. The compact integration of gripping and rotating functions eliminates the peripheral piping and wiring of the previous product (rotary table + adapter + air gripper). The length of the MRHQ series has been reduced by approximately 20% compared with the previous products.
MRHQ, unità rotante di presa, tipo parallelo, 2 dita
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 942,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1149,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione