00005846-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-10D
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHL2-10D
Rubix:999200300018123
Produttore:MHL2-10D
EAN:3618036383355

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00005846-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-10D
Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 418,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 510,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione