00092615-ARTICOLO MHSL3-100D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHSL3-100D
Rubix:999221025037010
Produttore:00092615
00092615-ARTICOLO MHSL3-100D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00092615-ARTICOLO MHSL3-100D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSL3, pinza pneumatica, 3 dita, corsa lunga (diametro 32~125)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro48 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
1483,07 IVA esclusa
/ Unità
1809,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione