00006107-PINZA PNEU.DI PRECIS.A/PARALL. MHR2-10R
Pinza rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHR2-10R
Rubix:999180300036515
Produttore:00006107
EAN:3618036382341

Documenti
Dettagli del prodotto : 00006107-PINZA PNEU.DI PRECIS.A/PARALL. MHR2-10R
Pinza rotante
•Pinza pneumatica ad azionamento rotativo
•Due dita
•Alesaggi: 10, 15, 20, 30 (mm)
Dimensione nominale: 10
Posizione porta: R (direzione lato corpo)
•Due dita
•Alesaggi: 10, 15, 20, 30 (mm)
Dimensione nominale: 10
Posizione porta: R (direzione lato corpo)
Punti di forza
•Pinza pneumatica ad azionamento rotativo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 6 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 439,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 535,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione