1259493-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-32-A

Pinza a tre punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHDS-32-A
Rubix:160000000608897
Produttore:1259493
EAN:4052568229306
1259493-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-32-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiafesto 1259493 pinza a tre punti dhds-32-a
Corsa del cilindro3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1259493-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-32-A


Punti di forza

Guida a T di precisione e robusta per i morsi della pinza
Elevate forze di presa con ingombri compatti
Opzioni per la centratura dei morsi della pinza
Massima precisione di ripetizione
Ridondanza della forza di presa
Controllo fisso del flusso interno
Ampia gamma di opzioni di adattamento sugli azionamenti
Tecnologia sensori: Sensore di posizione adattabile per le piccole dimensioni della pinza. Interruttori di prossimità integrabili per le taglie medie e grandi della pinza

Applicazioni

Può essere utilizzata come pinza a doppio effetto e a semplice effetto;Molla di compressione per supportare o fungere da riserva per le forze di presa;Adatta per la presa esterna e interna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafesto 1259493 pinza a tre punti dhds-32-a
Corsa del cilindro3,9 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799080
780,78 IVA esclusa
/ Unità
952,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione