00075013-ARTICOLO MHK2-20D1F

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHK2-20D1F
Rubix:999221025036261
Produttore:00075013
EAN:3618036384413
00075013-ARTICOLO MHK2-20D1F

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00075013-ARTICOLO MHK2-20D1F


La pinza parallela della serie MHK2 è stata progettata per soddisfare le applicazioni che richiedono un elevato grado di precisione in un'ampia gamma di ambienti. L'accuratezza dell'azione delle dita è ottenuta grazie all'uso di un meccanismo a camme a cuneo, che consente una capacità di ripetizione di +/-0,01 mm e produce caratteristiche di carico assiale molto più elevate, che consentono l'uso in procedure di pressatura di inserti. Il corpo della pinza è arricchito da un foro di centraggio posteriore di +/-0,1 mm e da due fori per il perno di posizionamento con tolleranza H9. La pinza MHK2 è dotata di serie di un coperchio antipolvere per la protezione dall'esposizione diretta ad ambienti difficili (disponibile in cloroprene, flouro e gomma siliconica) e di dita opzionali in acciaio inox.
Finger Stroke: Standard
Bore Size: 20mm
Action: D (Double Acting)
Finger Material: 1 (Stainless Steel)
Dust Cover: F [Fluoro Rubber (FKM)]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
625,56 IVA esclusa
/ Unità
763,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione