00005903-ARTICOLO MHL2-32D1

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-32D1
Rubix:999221025030646
Produttore:MHL2-32D1
EAN:3618036382945
00005903-ARTICOLO MHL2-32D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005903-ARTICOLO MHL2-32D1


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro120 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
938,29 IVA esclusa
/ Unità
1144,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione