00014000-ARTICOLO MHZJ2-25DS

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZJ2-25DS
Rubix:999221025031181
Produttore:00014000
EAN:3618036377644
00014000-ARTICOLO MHZJ2-25DS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamhz; doppia azione (d/a)
Corsa del cilindro14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014000-ARTICOLO MHZJ2-25DS


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con coperchio antipolvere

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamhz; doppia azione (d/a)
Corsa del cilindro14 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
578,56 IVA esclusa
/ Unità
705,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione