1187958-UNITA' OSCILLANTE DI PRESA HGDS-PP-16-P-A-B
Unità girevole/Pinza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:HGDS-PP-16-P-A-B
Rubix:160000000608791
Produttore:1187958
EAN:4052568228224

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unità girevole/pinza |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1187958-UNITA' OSCILLANTE DI PRESA HGDS-PP-16-P-A-B
Unità oscillante di presa HGDS-PP-16-P-A-B Con ammortizzazione elastica. Taglia=16, Intervallo di regolazione angolo di oscillazione=0 - 210 deg, Corsa per dito di presa=4,5 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=0,02 mm
swivel/gripper unit HGDS-PP-16-P-A-B With flexible cushioning Size=16, Rotation angle adjustment range=0 - 210 deg, Stroke per gripper jaw=4,5 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,02 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità girevole/pinza |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 16 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1506,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1837,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione