00014077-ARTICOLO MHZ2-10S

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-10S
Rubix:999221025031193
Produttore:00014077
EAN:3618036379532
00014077-ARTICOLO MHZ2-10S

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014077-ARTICOLO MHZ2-10S


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Punti di forza

•Auto switch capable
Improved rigidity of guide rail

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro4 mm
Codice doganale84799070
352,52 IVA esclusa
/ Unità
430,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione