00013488-ARTICOLO MHF2-16D1R

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-16D1R
Rubix:999221025031143
Produttore:MHF2-16D1R
EAN:3618035885553
00013488-ARTICOLO MHF2-16D1R

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a basso profilo
Corsa del cilindro1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013488-ARTICOLO MHF2-16D1R


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza a basso profilo
Corsa del cilindro1 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
613,88 IVA esclusa
/ Unità
748,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione