00013463-ARTICOLO MHF2-12D1R

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-12D1R
Rubix:999221025031138
Produttore:MHF2-12D1R
EAN:3618035885966
00013463-ARTICOLO MHF2-12D1R

Riepilogo info tecniche

Tipologiamhf2; doppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013463-ARTICOLO MHF2-12D1R


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamhf2; doppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro24 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
556,32 IVA esclusa
/ Unità
678,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione