00013454-ARTICOLO MHF2-12DR

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-12DR
Rubix:999221025031135
Produttore:MHF2-12DR
EAN:3618035885805
00013454-ARTICOLO MHF2-12DR

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013454-ARTICOLO MHF2-12DR


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Punti di forza

•Adjustable stroke option
Auto switch capable
Option for NSF-H1, food grade lubricant

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro12 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
526,13 IVA esclusa
/ Unità
641,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione