Riferimenti
Festo:HGPL-25-40-A-B
Rubix:160000001751167
Produttore:3361484
EAN:4052568269210

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3361484-PINZA PARALLELA HGPL-25-40-A-B
Pinza parallela HGPL-25-40-A-B Taglia=25, Corsa per dito di presa=40 mm, Precisione di sostituzione max.=< 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,2 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,05 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1670,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2038,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione