00013808-ARTICOLO MHY2-10D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHY2-10D2
Rubix:999221025031168
Produttore:MHY2-10D2
EAN:3618036380231
00013808-ARTICOLO MHY2-10D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica angolare
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013808-ARTICOLO MHY2-10D2


The MHY2 is a compact 180-degree angular gripper. Its size and mass allow for small, lightweight tooling, while delivering large gripping forces via piston/cam design. The MHY2 gives you maximum installation flexibility with mounting options on 4 sides and recessed auto switch grooves on either side of the gripper. Precision reference points on body and fingers are standard.
MHY2, pinza pneumatica, angolo a 180°, tipo a camma

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica angolare
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0,8 (finger opening / closing ports)
Seriemhy2
Materiale del corpoacciaio
288,06 IVA esclusa
/ Unità
351,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione