560234-PINZA PARALLELA HGPT-80-A-B

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-80-A-B
Rubix:160000000603589
Produttore:560234
EAN:4052568206994
560234-PINZA PARALLELA HGPT-80-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560234-PINZA PARALLELA HGPT-80-A-B


Pinza parallela HGPT-80-A-B Robusta. Taglia=80, Corsa per dito di presa=25 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-80-A-B sturdy. Size=80, Stroke per gripper jaw=25 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
€ 2131,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2600,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione